pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108684.20 HERO: COPPIA TESTATE CAF

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108684.20 HERO: COPPIA TESTATE CAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 2 mm

  • Larghezza - 53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833123671

Codice prodotto

NOX108684.20

Cod. produttore

108684.20

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Lunghezza:

2 mm

Larghezza:

53 mm

Altezza:

69 mm

TESTATE TERMINALI (2 pz.)