NOVALUX SPA - NOX108684.01 HERO: COPPIA TESTATE BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 2 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833123657
Codice prodotto
NOX108684.01
Cod. produttore
108684.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
69 mm
TESTATE TERMINALI (2 pz.)



