NOVALUX SPA - NOX108683.02 HERO: MOD.SPOT EM 4.5K 250 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 250 mm
Larghezza - 53 mm
Altezza - 69 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833123756
Codice prodotto
NOX108683.02
Cod. produttore
108683.02
Produttore
NOX
Modello:
Altri
Profondità:
250 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
69 mm
MODULO CON FARETTO INCASSATO 1W CON FUNZIONE SOLO EMERGENZA (SE) COMPATIBILE CON CABLAGGI ON/OFF Completo di faretto integrato nella cover, kit inverter batteria, cablaggio passante e giunti di unione. Non utilizzabile per ingresso alimentazione di filecontinue (Autonomia 3h / Ricarica 24h. Flusso in emergenza 100%),




