NOVALUX SPA - NOX108682.21 HERO: MOD.SENS+CENTRALINA DALI 250 CAP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 250 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117328
Codice prodotto
NOX108682.21
Cod. produttore
108682.21
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
250 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Larghezza:
53 mm
Altezza:
69 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no




