NOVALUX SPA - NOX108682.02 HERO: MOD.SENS+CENTRALINA DALI 250 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 250 mm
Larghezza - 53 mm
Altezza - 69 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833123619
Codice prodotto
NOX108682.02
Cod. produttore
108682.02
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
250 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
69 mm
MODULO CON CENTRALINA + SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA? Completo di centralina DALI e sensore DALI integrato nella cover. Cablaggio passante e giunti di unione inclusi. Gestibili fino a 32 alimentatatori e max 3 moduli sensore 1087A0._ _. Programmabilemediante Bluetooth con App dedicata per smartphone o tablet. Gestione solo automatica. Non alimentabile.




