NOVALUX SPA - NOX108680.02 HERO: MOD.CIECO 1400 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 1400 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117120
Codice prodotto
NOX108680.02
Cod. produttore
108680.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
1400 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
69 mm
MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.



