NOVALUX SPA - NOX108679.20 HERO: MOD.CIECO 1120 CAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Lunghezza - 1120 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117090
Codice prodotto
NOX108679.20
Cod. produttore
108679.20
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
1120 mm
Larghezza:
53 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
69 mm
Trasparente:
no
MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.



