NOVALUX SPA - NOX108679.01 HERO: MOD.CIECO 1120 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1120 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117076
Codice prodotto
NOX108679.01
Cod. produttore
108679.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1120 mm
Larghezza:
53 mm
Altezza:
69 mm
MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore.



