pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108678.02 HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833117045

Codice prodotto

NOX108678.02

Cod. produttore

108678.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Altezza:

69 mm

MODULO CIECO a L: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile. (destra)