NOVALUX SPA - NOX108677.02 HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117007
Codice prodotto
NOX108677.02
Cod. produttore
108677.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza:
69 mm
MODULO CIECO a L: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Non alimentabile. (sinistra)



