NOVALUX SPA - NOX108676.02 HERO: MOD.CIECO 250 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 250 mm
Larghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833116963
Codice prodotto
NOX108676.02
Cod. produttore
108676.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
250 mm
Larghezza:
53 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
69 mm
Trasparente:
no
MODULO CIECO LINEARE: Completo di cablaggio passante, giunti di unione e cover inferiore. Modulo L 250mm non alimentabile, da utilizzare come compensativo in composizioni chiuse con modulo SE o con sensore integrato.



