NOVALUX SPA - NOX108589.02 RIFLETTORE M/O F8: NERO OPACO L=724


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 50 °
Colore - Nero
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Confezione
1 PZ
EAN
8026833135612
Codice prodotto
NOX108589.02
Cod. produttore
108589.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
50 °
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
724 mm
Larghezza:
20 mm
Diametro:
18 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
7.5 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale