pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108588.18 RIFLETTORE M/O F8: ORO ROSSO L=244

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 50 °

  • Colore - Oro

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833135889

Codice prodotto

NOX108588.18

Cod. produttore

108588.18

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

50 °

Colore:

Oro

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

20 mm

Diametro:

18 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

7.5 mm

RIFLETTORE PER MICRO OTTICHE Accessorio obbligatorio.