NOVALUX SPA - NOX108411.02 T-48 MINI/L-16 TRACK: COVER L=3000 NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Colore - Nero
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Plastica
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833104663
Codice prodotto
NOX108411.02
Cod. produttore
108411.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Colore:
Nero
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
3000 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no


