NOVALUX SPA - NOX108410.02 T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL.SOF/PAR NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117205
Codice prodotto
NOX108410.02
Cod. produttore
108410.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
11 mm
GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO: Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte.


