NOVALUX SPA - NOX108409.02 T-48 MINI/L-16 TRACK: GIUN.EL. L NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 87 mm
Larghezza - 87 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117212
Codice prodotto
NOX108409.02
Cod. produttore
108409.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
87 mm
Larghezza:
87 mm
Altezza:
6.5 mm
GIUNTO ANGOLARE ELETTRIFICATO: Giunto angolare meccanico da ordinare a parte.


