NOVALUX SPA - NOX108406.02 T-48 MINI: GIUNTO MECCANICO S/P NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 22 mm
Larghezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117236
Codice prodotto
NOX108406.02
Cod. produttore
108406.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
22 mm
Larghezza:
22 mm
Altezza:
10.2 mm
GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE MECCANICO: Giunto angolare soffitto-parete elettrificato da ordinare a parte.


