NOVALUX SPA - NOX108405.02 T-48 MINI: GIUNTO MECCANICO L NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 24 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833117243
Codice prodotto
NOX108405.02
Cod. produttore
108405.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
24 mm
Larghezza:
24 mm
Altezza:
10.2 mm
GIUNTO ANGOLARE MECCANICO: Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.