NOVALUX SPA - NOX107703.01 TITTI: KIT SOSP. L1500 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1500 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833101389
Codice prodotto
NOX107703.01
Cod. produttore
107703.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1500 mm
Larghezza:
42 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
1500 mm
Trasparente:
no
SOSPENSIONE da avvolgere, con terminali a gancio e contrappeso.


