pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107347.01 ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA Alimentatore elettronico da ordinare a parte. Garanzia 5 anni.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX107347.01 ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA Alimentatore elettronico da ordinare a parte. Garanzia 5 anni.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Contenitore di protezione

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 27 mm

  • Diametro - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833109378

Codice prodotto

NOX107347.01

Cod. produttore

107347.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Contenitore di protezione

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Altezza:

27 mm

Diametro:

95 mm

ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA ALIMENTAZIONE REMOTA Alimentatore elettronico da ordinare a parte.