NOVALUX SPA - NOX107326.01 HALOS MINI VERT: ROSONE ON/OFF BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833101099
Codice prodotto
NOX107326.01
Cod. produttore
107326.01
Produttore
NOX
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
36 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
395 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no




