pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107226.99 LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX107226.99 LI-NEAR: CONNETTORE 8 POLI CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Spina / morsetto

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136145

Codice prodotto

NOX107226.99

Cod. produttore

107226.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Spina / morsetto

Numero di conduttori:

8

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

KIT DI ALIMENTAZIONE Connessione rapida di alimentazione a 8 poli, per Modulo F/M di inizio linea.