pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107223.01 LI-NEAR: MODULO SENSORE 1,5M DALI

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sensore di movimento

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136114

Codice prodotto

NOX107223.01

Cod. produttore

107223.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Sensore di movimento

Numero di conduttori:

8

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA? Per installazione su modulo F/M da ordinare a parte. Completo di sensore DALI integrato nella cover. Da gestire tramite centralina DALI LIGHT IOT o DALI PROFESSIONAL, da ordinare a parte.