NOVALUX SPA - NOX107222.01 LI-NEAR: MODULO BINARIO 1,5M DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Presa per binario elettrificato
Numero di conduttori - 8
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833136107
Codice prodotto
NOX107222.01
Cod. produttore
107222.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Presa per binario elettrificato
Numero di conduttori:
8
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
MODULO BINARIO DALI Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.




