pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107221.01 LI-NEAR: MODULO BINARIO 1,5M ON/OFF

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Presa per binario elettrificato

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136091

Codice prodotto

NOX107221.01

Cod. produttore

107221.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Presa per binario elettrificato

Numero di conduttori:

8

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

MODULO BINARIO Per installazione su Modulo F/M, da ordinare a parte.