NOVALUX SPA - NOX107205.01 LI-NEAR: TESTATE INIZIO-LINEA (COPPIA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 72 mm
Larghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099761
Codice prodotto
NOX107205.01
Cod. produttore
107205.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
72 mm
Larghezza:
20 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
78 mm
Trasparente:
no
TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.) Da installare ad inizio fila continua.


