NOVALUX SPA - NOX107129.20 HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 20...54 V 
- Dimmerabile DALI - no 
- Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833105967
Codice prodotto
NOX107129.20
Cod. produttore
107129.20
Produttore
NOX
Tensione di uscita:
20...54 V
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
52 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Diametro:
300 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no


