pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107126.99 HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX107126.99 HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 20...54 V

  • Dimmerabile DALI -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833106018

Codice prodotto

NOX107126.99

Cod. produttore

107126.99

Produttore

NOX

Tensione di uscita:

20...54 V

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

31 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

235 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Diametro:

105 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

ALIMENTATORE ELETTRONICO 230-240V 50/60 Hz