NOVALUX SPA - NOX107121.21 HALOS-B: D/I 124W 4K CAPP 962 CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833105868
Codice prodotto
NOX107121.21
Cod. produttore
107121.21
Produttore
NOX
Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e avo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).