NOVALUX SPA - NOX106740.01 ALL-TRACK: GIUNTO L INTERNO/ESTERNO BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...230 V
Numero di gruppi / fasi - 7
Colore - Bianco
Lunghezza - 68 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153388
Codice prodotto
NOX106740.01
Cod. produttore
106740.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...230 V
Numero di gruppi / fasi:
7
Colore:
Bianco
Lunghezza:
68 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32.5 mm
Larghezza:
68 mm
Materiale:
Plastica
Flessibile:
sì