NOVALUX SPA - NOX106733.01 ALL-TRACK: COVER CONNETTORE X BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 99 mm
Larghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833125576
Codice prodotto
NOX106733.01
Cod. produttore
106733.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
99 mm
Larghezza:
56 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
COVER PER GIUNTO a X: Giunto a X da ordinare a parte.


