NOVALUX SPA - NOX106731.01 ALL-TRACK: COVER CONNETTORE L BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 77 mm
Larghezza - 77 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833125569
Codice prodotto
NOX106731.01
Cod. produttore
106731.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
77 mm
Larghezza:
77 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
56 mm
Trasparente:
no
COVER PER GIUNTO a L : Giunto a L da ordinare a parte.


