NOVALUX SPA - NOX106728.02 ALL-TRACK: GIUNTO SNODATO NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto flessibile
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833125521
Codice prodotto
NOX106728.02
Cod. produttore
106728.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto flessibile
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
35 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
32.5 mm
Trasparente:
no
GIUNTO SNODATO Non alimentabile.