NOVALUX SPA - NOX106728.01 ALL-TRACK: GIUNTO SNODATO BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto flessibile
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833125514
Codice prodotto
NOX106728.01
Cod. produttore
106728.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto flessibile
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
32.5 mm
GIUNTO SNODATO Non alimentabile.