NOVALUX SPA - NOX106724.02 ALL-TRACK: STAFFA A PARETE NERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 92 mm
Larghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833103864
Codice prodotto
NOX106724.02
Cod. produttore
106724.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
92 mm
Larghezza:
25 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
80 mm
Trasparente:
no
STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (1pz) Vedere schema dei carichi per la quantit? di staffe.