pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106723.02 ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 5

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 85 mm

  • Carico massimo per fase - 1200 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099594

Codice prodotto

NOX106723.02

Cod. produttore

106723.02

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...230 V

Numero di gruppi / fasi:

5

Colore:

Nero

Lunghezza:

85 mm

Carico massimo per fase:

1200 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO ALL-TRACK (3P+DALI).