NOVALUX SPA - NOX106722.01 ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 85 mm
Carico massimo per fase - 1200 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099563
Codice prodotto
NOX106722.01
Cod. produttore
106722.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
85 mm
Carico massimo per fase:
1200 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Larghezza:
35 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no




