pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106715.01 ALL-TRACK: GIUNTO A L ESTERNO BIANCO

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106715.01 ALL-TRACK: GIUNTO A L ESTERNO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 7

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 68 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099402

Codice prodotto

NOX106715.01

Cod. produttore

106715.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...230 V

Numero di gruppi / fasi:

7

Colore:

Bianco

Lunghezza:

68 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32.5 mm

Larghezza:

68 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

GIUNTO a L alimentabile, interno.