NOVALUX SPA - NOX106713.02 ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO DX NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 220...230 V 
- Numero di gruppi / fasi - 7 
- Colore - Nero 
- Lunghezza - 99 mm 
- Carico massimo per fase - 3600 W 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8026833099372
Codice prodotto
NOX106713.02
Cod. produttore
106713.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...230 V
Numero di gruppi / fasi:
7
Colore:
Nero
Lunghezza:
99 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
68 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no


