pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106712.02 ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO SX NERO

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106712.02 ALL-TRACK: GIUNTO A T ESTERNO SX NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 7

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 99 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099358

Codice prodotto

NOX106712.02

Cod. produttore

106712.02

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...230 V

Numero di gruppi / fasi:

7

Colore:

Nero

Lunghezza:

99 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32.5 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

68 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

GIUNTO a T alimentabile, esterno sinistro.