NOVALUX SPA - NOX106703.01 ia 5 anni.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Carico massimo per fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099167
Codice prodotto
NOX106703.01
Cod. produttore
106703.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Carico massimo per fase:
3600 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
35 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no