NOVALUX SPA - NOX106230.02 TESTATE TERMINALI (2 pz.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 97 mm
Larghezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833098061
Codice prodotto
NOX106230.02
Cod. produttore
106230.02
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
97 mm
Larghezza:
2 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
90 mm
Trasparente:
no
TESTATE TERMINALI (2 pz.)


