NOVALUX SPA - NOX106223.99 LUCKY MAXI: DIFF. MICRO UGR19 PER L1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8026833097989
Codice prodotto
NOX106223.99
Cod. produttore
106223.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
93 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
7 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale