NOVALUX SPA - NOX106211.01 LUCKY MAXI: LED 54W DALI 4K BIA L=1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 59 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 7560 lm
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833097781
Codice prodotto
NOX106211.01
Cod. produttore
106211.01
Produttore
NOX
Max prestazioni del sistema:
59 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
7560 lm
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Dimmerabile DALI:
sì
Lunghezza:
1800 mm
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Dimmerabile con push-button:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
97 mm
Numero di poli:
5
Montaggio a parete:
no



