NOVALUX SPA - NOX106206.01 LUCKY MAXI: LED 72W 4K BIA L=2400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 10080 lm
Modello - Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza - 72...72 W
Colore della luce - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833097682
Codice prodotto
NOX106206.01
Cod. produttore
106206.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
10080 lm
Modello:
Tubo con dotazione completa
Adatto per lampade di potenza:
72...72 W
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
2400 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
97 mm
Montaggio a parete:
sì