NOVALUX SPA - NOX106134.00 DAL : LENTE 15 PER 30W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 15 °
Colore - Alluminio
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
8026833140760
Codice prodotto
NOX106134.00
Cod. produttore
106134.00
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
15 °
Colore:
Alluminio
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no