pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106133.00 DALI: LENTE F15 PER 20W

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106133.00 DALI: LENTE F15 PER 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833140753

Codice prodotto

NOX106133.00

Cod. produttore

106133.00

Produttore

NOX

LENTE 15° OPZIONALI PER DALì 20W O PABLO 19W