pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106127.02 DALI: HONEYCOMB PER 10W

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106127.02 DALI: HONEYCOMB PER 10W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833125477

Codice prodotto

NOX106127.02

Cod. produttore

106127.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

52 mm

Diffusore microforato:

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

21 mm

SCHERMO A NIDO D?APE anti-abbagliamento con ghiera in alluminio verniciato - ? 52 mm. versione 10W.