NOVALUX SPA - NOX106114.00 DALI: LENTE F55 PER 30W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 55 °
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8026833097569
Codice prodotto
NOX106114.00
Cod. produttore
106114.00
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
55 °
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Diametro:
77 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
32.6 mm