pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106113.00 DAL : LENTE 55 PER 20W

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106113.00 DAL  : LENTE 55   PER 20W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 55 °

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833097552

Codice prodotto

NOX106113.00

Cod. produttore

106113.00

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

55 °

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Diametro:

77 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

32.6 mm

LENTE 55? - opzionale. Versione 20W